二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置できます。
近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適です。
アームの組立・分解が簡単。
アルミH鋼の為、操作が軽く行えます。(アーム根元・先端では旋回時の操作力は異なります。)
- 質量(kg)
- 291.5
- タイプ
- 二速型電気チェーンブロック(αSB)付
- 揚程(mm)
- 電気チェーンブロックフック下揚程:2600(160kg)
- 吊上能力(kg)
- 160
- 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
- 3077(L)/3260(H)/18(T)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥50,000/税込¥55,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ の新着商品
カテゴリ
























