曜日別特売
3022 半袖Tシャツ アルトコーポレーション 05867391

半袖Tシャツ

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
サックス
内容量1枚注文コード05867391品番3022
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。
首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。
綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15~20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。
一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケット付き

サックスサイズL種別Tシャツ材質天竺胸囲(cm)105混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)22着丈(cm)73対応シーズン年間色番6RoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05867172
2024-07-02
用途: アイロンプリント用
ピデスアート製造業

色は画像と多少違ってましたが生地や縫製はしっかりしていて長く着れそうです。

対象商品 : 05867504
2014-11-13
用途: 作業着のインナーとして使用。

使用満足度は大変満足しているのですが値段が月日と共に上がってるので他の商品も試してみようと思います。

対象商品 : 05867486
2013-06-13
用途: 日常生活で使用

使い始めはは生地がしっかりしていて比較的長持ちするのが良い。ただ、洗濯を繰り返すと色あせることと生地の張りがなくなるのがやや難点。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする