曜日別特売
6.89t用×1.5m 4本吊 インカリフティングスリングⅣ 大洋製器工業 05868306

4本吊 インカリフティングスリングⅣ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
質量(kg)12.79
内容量1セット注文コード05868306品番6.89t用×1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
使用荷重(t)
6.89
質量(kg)
12.79
安全率
5
種別
4本吊
金具
Vフック
チェーン本数
4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする