EDMバイス

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し91日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05869040
品番
3A-200018
参考基準価格(税別)¥134,260販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

加工段取りがスムーズになります。
クランプ時に45度斜め方向に動き、ワークの浮き上がりを抑えます。

トラスコ品番
837-8009
材質
ステンレス
幅(mm)
口金/150
全長(mm)
225
全幅(mm)
32
口幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする