EDMバイス
加工段取りがスムーズになります。
クランプ時に45度斜め方向に動き、ワークの浮き上がりを抑えます。
- トラスコ品番
- 837-8009
- 材質
- ステンレス
- 幅(mm)
- 口金/150
- 全長(mm)
- 225
- 全幅(mm)
- 32
- 口幅(mm)
- 32
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。※無理な締め付けはしないで下さい。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
バイス/クランプ/ハンドプレス の新着商品
カテゴリ




















