※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スイングクランプセットS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
最大締付力(kN)
6
ねじの呼び
M8×1.25
注文コード
05870603
品番
SS08060A
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ねじの呼び
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
60 - 70
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
21
寸法I(mm)
6
寸法K(mm)
-
最大締付力(kN)
6
仕様
(ダブルスイングクランプS型)SS-20、(スイングクランプホルダーS型)SH-08060A
材質
S45C
質量(kg)
0.19
クランプ範囲(mm)
20
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
ねじの呼び
M8×1.25
寸法J
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
-
最大使用トルク(N・m)
11