SS12105A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS12105A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870637
SS12105A スイングクランプセットS型 ナベヤ 05870637

スイングクランプセットS型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個最大締付力(kN)15ねじの呼びM12×1.75注文コード05870637品番SS12105A
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法C(mm)15寸法D(mm)19寸法E(mm)108 - 120寸法F(mm)25寸法G(mm)27寸法H(mm)32寸法I(mm)10寸法K(mm)7.5最大締付力(kN)15仕様(ダブルスイングクランプS型)SS-35、(スイングクランプホルダーS型)SH-12105A材質S45C質量(kg)0.73クランプ範囲(mm)36表面処理黒染め熱処理焼入HRC30ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(並目)M8×1.25最大使用トルク(N・m)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする