ACC290N オートアジャストロッキングCクランプ290 若井産業 05870720

オートアジャストロッキングCクランプ290

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
05870720
品番
ACC290N
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

片手で固定できる厚さ調整不要なC型クランプです。

寸法L(mm)
360
寸法D(mm)
127
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする