※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スイングクランプS型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
最大締付力(kN)
(単体使用時)18、(ホルダー使用時)15
注文コード
05871014
品番
SS35
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
57
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
25(-0.025/-0.061)
寸法L(mm)
7.5
最大締付力(kN)
(単体使用時)18、(ホルダー使用時)15
材質
S45C
質量(kg)
0.2
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
寸法D
R14
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
(単体使用時)54、(ホルダー使用時)51
クランプストローク(mm)
3.5~12.5
寸法K
M12×1.75
寸法M
M8×1.25