曜日別特売

VFFコード(器具用ビニール平型平行線)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻
太さ(sq)2
色赤/黒
芯数37
内容量1巻注文コード05871350品番VFF2X50-RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。

色
赤/黒
太さ(sq)
2
長さ(m)
50
芯数
37
許容電流(A)
17
容量
1巻(50m)
芯径(mm)
0.26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35766753
2020-05-15
用途: 制御盤と電磁弁結線

ビニールハウスの屋内配線としては問題なく使えます。

対象商品 : 35766762
2013-04-01
用途: 自動車用配線
有限会社くるま工房くろぎ 様

安価でいいものでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 35766744
2013-04-01
用途: 車輌配線に使用
有限会社くるま工房くろぎ 様

通常より安価でいいものでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする