曜日別特売
GTD 22.5 Gテーパシャンク スタンダードドリル NACHI(不二越) 05871582

Gテーパシャンク スタンダードドリル

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)22.5
22.5
23.0
10
15
20.0
25.0
30.0
7
10.5
15.5
20.5
25.5
30.5
7.5
11
16
21.0
26.0
31.0
8
11.5
16.5
21.5
26.5
31.5
8.5
12
17
22.0
27.0
32.0
9
12.5
17.5
27.5
9.5
13
18
28.0
13.5
18.5
23.5
28.5
14
19
24.0
29.0
14.5
19.5
24.5
29.5
シャンク径MT2
溝長l(mm)149
149
110.5
135
153.5
167.5
67
84.5
116
139.5
158.5
172
73
91
120.5
144.5
163
176.5
78.5
98
125.5
104.5
130
内容量1本注文コード05871582品番GTD 22.5
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。
G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。

刃径D(Φmm)22.5溝長l(mm)149全長L(mm)247材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削シャンク(MT No.)2シャンク径MT2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05871415
2021-03-15
用途: S45Cの品物の穴明に使用
製造業

穴明作業には支障なく他のメーカーの製品より安くて助かります。
切れ刃部分が少し短いのが気になるが。

対象商品 : 05871573
2011-12-08
用途: 鉄骨省力部品の製造

良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする