ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スイングクランプA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05871617
品番
EWN60135A
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
横振り自在でワークの脱着が可能です。
T溝にも、タップ穴にも使えます。
専用ハイトアジャストサポートでクランプ高さをワークに合わせることができます。
材質
スイングヘッド:SCM420
ホルダー:SCM420
クイックレバー:SCM420
クイックレバー用ボルト:SCM440
熱処理
スイングヘッド:焼入HRC60
ホルダー:焼入HRC57
クイックレバー:焼入HRC58
クイックレバー用ボルト:焼入HRC23
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
101.5 - 136.5
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
55
寸法K(mm)
157.4 - 192.4
寸法L(mm)
80.3
寸法M(mm)
32
寸法N(mm)
12
寸法O(mm)
60
寸法P(mm)
14
適合T溝幅(mm)
14
最大締付力(kN)
2
付属品
TスロットナットTNM1412K・・・1個
質量(kg)
3
表面処理
スイングヘッド、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め
寸法Q
M12×1.75
ねじの呼び
M12×1.75
寸法J
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用トルク(N・m)
0.25
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール
税込
¥
4,838
~
¥
4,398
~
クランプピン
イマオコーポレーション
税込
¥
1,538
~
¥
1,398
~
ワンウェイクランパー ミニ
イマオコーポレーション
税込
¥
9,348
¥
8,498
コンパクトワークサポーター
イマオコーポレーション
税込
¥
6,048
¥
5,498
バスケットへ
コンパクトワークサポーター
イマオコーポレーション
税込
¥
5,828
~
¥
5,298
~
ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション
税込
¥
10,668
~
¥
9,698
~
クサビロッククランパーストロング
イマオコーポレーション
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
ボールロックピン - T字ノブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
シール付位置決めブッシュ、平面リフティング・ピン用
HALDER
税込
¥
20,878
~
¥
18,980
~
ボール キャップ スクリュー
イマオコーポレーション
税込
¥
4,618
~
¥
4,198
~
ボール キャップ スクリュー
イマオコーポレーション
税込
¥
8,688
~
¥
7,898
~
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
金型用部品、位置決め部品
クランピング冶具
クランプユニット
スイングクランプ
スイングクランプA型 ナベヤ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります
カムクランプ
スイングクランプ
サイドクランプ
ユニクランプ
エアクランプ
プレーンクランプ
トーククランプ
フッククランプ
ダブルエッジクランプ
スナップクランプ
引込みクランプ
Uクランプ
ステップクランプ
シェアする
マイページ