※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
カムセンタークランプセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
最大締付力(kN)
6.5
注文コード
05871757
品番
CS12M100
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カム形状のハンドルで締付時に工具レスが可能です。
クランプレバーの上で締め付けるので操作性が良いです。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
30-45
寸法E(mm)
21 - 43
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
167
最大締付力(kN)
6.5
材質
S45C
質量(kg)
1
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法F
M12×1.75
ねじの呼び
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
400
クランプストローク(mm)
30 - 45