ハタヤリミテッド
屋外用作業灯 リフレクターランプ RG型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05871962
品番
RG-210K
参考基準価格(税別)
¥21,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
排水構造:ハタヤ独自の360度全周排水構造です。
把手:本体に触れることなく角度調節が可能な把手付です。(300W/500W)
付属品
2P/2P接地付兼用プラグ付
トラスコ品番
851-3904
電源(V)
100
口金
E26
コード長さ(m)
10
明るさ(Lm)
2300
注意
※品番末尾にKが付くとアース付になります。