※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ユニバーサルクランプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
最大締付力(kN)
26.4
ナット
(フランジナット)FNM0024、(Tスロットナット)TNM3224
注文コード
05872773
品番
EUC150PN2
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
最大締付力・ナット
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C
半円筒座金:S45C
寸法A(mm)
0 - 125
寸法B(mm)
71.5
寸法C(mm)
123
寸法D(mm)
194.5
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
190
寸法G(mm)
232
寸法H(mm)
65
寸法I(mm)
71
寸法J(mm)
23
適合T溝幅(mm)
32
最大締付力(kN)
26.4
質量(kg)
4.96
クランプ範囲(mm)
42 - 71.5
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
ナット
(フランジナット)FNM0024、(Tスロットナット)TNM3224
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
33°
最大使用トルク(N・m)
458
スタッド
BC24250
寸法K
R25