チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05873122品番CCMT060204N-SC(A30)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

材質A30形状菱形80°厚さ(mm)2.38穴径(Φmm)2.8等級M級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし逃げ角(度)みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカ軽切削用ポッキータイプメーカー従来品番CCMP831EFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする