曜日別特売
ASCL6 アルミサイドクランプ ナベヤ 05873473

アルミサイドクランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05873473品番ASCL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

下方向に締め付けて、ワークの浮き上がりを防ぎます。
コンパクトなサイドクランプです。

材質
クランプ本体:A7075T6
クサビ部分:S45C
表面処理
クランプ本体:アルマイト処理
クサビ部分:黒染め
寸法A(mm)32.7寸法B(mm)25寸法C(mm)28寸法D(mm)2.5寸法E(mm)19.2寸法F(mm)13.5寸法G(mm)1寸法H(mm)6寸法I(mm)12(-0.1/-0.5)寸法K(mm)9.6寸法L(mm)5寸法M(mm)150寸法N(mm)25 - 38寸法O(mm)22寸法P(mm)6.6適合T溝幅(mm)12最大締付力(kN)4.7質量(kg)213熱処理クサビ:焼入HRC24ねじの呼びM6×1.0寸法JM6×1.0最大使用トルク(N・m)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする