QDCS12VA クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ 05873595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QDCS12VA クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ 05873595
QDCS12VA クイックダウンクランプ(小型) ナベヤ 05873595

クイックダウンクランプ(小型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個最大荷重(kN)0.2適合T溝幅(mm)12注文コード05873595品番QDCS12VA
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質
ベース:SCM420
カム:SCM420
ジョウ:SCM440
熱処理
ベース:焼入HRC55
カム:焼入HRC55
ジョウ:焼入HRC50
寸法A(mm)32寸法B(mm)19.6寸法C(mm)111寸法D(mm)20寸法E(mm)3寸法F(mm)32寸法G(mm)44寸法H(mm)6寸法I(mm)20.5寸法J(mm)18適合T溝幅(mm)12最大締付力(kN)4最大荷重(kN)0.2質量(kg)0.22表面処理黒染めねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ高さ(mm)最大20.5寸法MM8×1.25×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする