※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
トウアジャストクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
寸法A(mm)
189
適合ボルト径
M16
注文コード
05874295
品番
TCL316
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合ボルト径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
寸法A(mm)
189
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
36
寸法H(mm)
8
付属品
専用座金
材質
S45C
質量(kg)
1.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30
推奨トルク(N・m)
12
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
5
クランプ高さ(mm)
22
締付力(kN)
(推奨)7