曜日別特売
TCH216 トウアジャストクランプ ナベヤ 05874408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCH216 トウアジャストクランプ ナベヤ 05874408
TCH216 トウアジャストクランプ ナベヤ 05874408

トウアジャストクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)寸法A(mm)140適合ボルト径M16注文コード05874408品番TCH216
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。

寸法A(mm)140寸法B(mm)46寸法C(mm)25寸法D(mm)17寸法E(mm)25寸法F(mm)13寸法G(mm)36寸法H(mm)8付属品専用座金材質S45C質量(kg)1.3表面処理黒染め熱処理焼入HRC30推奨トルク(N・m)12適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)5クランプ高さ(mm)22締付力(kN)(推奨)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする