※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
トウアジャストクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05874487
品番
TCL-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,030
この商品は
寸法A・適合ボルト径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
付属品
六角棒レンチ
適合機種
全サイズ
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30