住友電工ハードメタル
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05874741
品番
CNMG120404N-UZ(AC500G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。普通鋳鉄の汎用材種。強靭厚膜コーティングにより鋳鉄の高速から断続切削までの広い領域をカバーする反溶剤種。
材質
AC500G
形状
菱形80°
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
0°
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
0.4
ブレーカ
一般切削用 全周型
メーカー従来品番
CNMG431ENZ