※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ミニローハイトクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
80
適合T溝幅(mm)
16
注文コード
05875458
品番
MLC16
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合T溝幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
横からのレンチ操作で爪が下方向に締め込みワークが浮上がりません。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
39
寸法F(mm)
26
適合T溝幅(mm)
16
材質
S45C
質量(kg)
0.65
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
寸法G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
(H1)22、(H2)0.9