曜日別特売
DRC3016N ドロークランプ ナベヤ 05875826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRC3016N ドロークランプ ナベヤ 05875826
DRC3016N ドロークランプ ナベヤ 05875826

ドロークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)47寸法EM16×2注文コード05875826品番DRC3016N
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ワークを下から引き込んで固定します。
刃物への干渉が少なく、5軸加工機複合機のクランプに最適です。

寸法A(mm)47寸法C(mm)26.4寸法D(mm)36寸法F(mm)0 - 17寸法G(mm)8寸法H(mm)3.2寸法I(mm)22材質SCM435質量(g)145最大トルク(N・m)117.6表面処理黒染め最大締付力(kN)37.2熱処理焼入HRC26寸法EM16×2寸法B左M30×3.5ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする