曜日別特売
PG-21Z 発芽育苗器 菜蒔期 昭和精機工業 05876797

発芽育苗器 菜蒔期

(6件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード05876797品番PG-21Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

植物の保温や発芽・生育適温の環境作りに最適です。

質量(kg)約1.0材質(本体)PP電源(V)AC100消費電力(W)30温度範囲(℃)5~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【菜時期】420×270×225、【グリーンサーモ】70×43×100安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵電源コード(m)【菜時期】約1.3、【グリーンサーモ】約1.4電気容量(電源100V)W【グリーンサーモ】600セット内容菜時期、グリーンサーモ ZY-6A公差(温度)OFF点設定で±3℃収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【菜時期】370×220×180(フード装着時可能)
注意
※PG-21にはサーモは付属されておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05876797
2020-12-22
用途: 野菜の育苗
その他業種

今まで自作の育苗器を使用していましたが使い勝手が悪い為、当育苗器を奮発しました。使用しだして間もない為、直近の感想ですが成長不良のエンドウ豆発芽が元気になりました。難を言えば、育苗器本体にサーモ本体をを取り付ける場所(治具、形状等)があればよかったと思われます。

対象商品 : 05876788
2020-11-20
用途: コーデックスの発芽に使用中です。
自動車・二輪車・自転車関連業

単体だと40度以上になりそうなので、サーモスタットで34度にセットして使用させていただいてます。

1が参考にしています
対象商品 : 05876788
2019-11-26
用途: 水耕栽培棚の保温
農・林・水産業

水耕栽培栽培棚の保温用に使いました。
外では霜が降る程度に寒い日でも、水耕栽培棚の壁で仕切られた内側では零下にならずに済みました。
加湿用の蒸気で保温というか凍結防止できたみたいです。

対象商品 : 05876797
2020-02-26
用途: 種の芽出し
農・林・水産業

寒冷期の芽出しに便利です。
さつまいもなども簡単に芽出しできて便利です。

対象商品 : 05876797
2021-11-25
用途: 野菜の育苗
その他業種

再投稿です。昨年12月に購入し11か月使用でカバー(フード)が日光によると思われる劣化により手で持っただけで硬化していて破損(欠け)してしまいました。冬場は日光に当て育苗で重宝しましたが6月以降未使用状態でベランダ(日蔭)で保管。今回11月に再使用の為取り出してカバーを持ったところ周辺が破損しました。材質的に選定ミスではないでしょうか。クローゼット・押し入れ用のプラスチックケースが日光照射で劣化破損するのと同一現象です。少なくとも農業用ですので日光が当たる場所でも5年程度は耐久性があると思っていました。(本体側は今のところ問題無です。)

4が参考にしています
対象商品 : 05876797
2019-01-16
用途: 作物の苗造り
農・林・水産業

時間が短縮でき生えそろうのがいちばんです
温度管理もできるのでとても便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする