曜日別特売
P-74 鉄ファインカラースクリュージョイント ニッサチェイン 05879689

P-74 鉄ファインカラースクリュージョイント ニッサチェイン 05879689
P-74 鉄ファインカラースクリュージョイント ニッサチェイン 05879689
P-74 鉄ファインカラースクリュージョイント ニッサチェイン 05879689

鉄ファインカラースクリュージョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5パック)
材質
本体:スチール
トラスコ品番
125-9863
注文コード
05879689
品番
P-74
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
電着塗装を行っており、カラフルです。

用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
125-9863
材質
本体:スチール
寸法A(mm)
29
参考使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
5
セット内容
ISJ30E×1個入
寸法C(mm)
4
線径(mm)
3.5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする