ニッサチェイン
鉄ucスクリュージョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
05880328
品番
ISJ80
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-4480
材質
本体:スチール
品名
ISJ80
寸法A(mm)
58
参考使用荷重(kg)
150
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
8.5
線径(mm)
8
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。