TFRS105 切断砥石”雷鳥スリム” 高速電機(富士製砥) 05881570

 

TFRS105 切断砥石”雷鳥スリム” 高速電機(富士製砥) 05881570
TFRS105 切断砥石”雷鳥スリム” 高速電機(富士製砥) 05881570

切断砥石”雷鳥スリム”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05881570
品番
TFRS105
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

1.0mm厚の薄型タイプの砥石です。
素晴らしい食い込みと切れ味で、バリが少ないです。

用途
鉄・ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
トラスコ品番
393-6651
粒度
#46
砥材
AX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
S
刃厚(mm)
1
外径(mm)
105
穴径(mm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする