住友電工ハードメタル
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05882073
品番
07-2 ST20E
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ST20E
幅(mm)
16
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
07-2
適合バイト
35-2用