曜日別特売

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05882161品番07-2 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
材質G2幅(mm)16厚さ(mm)4全長(mm)16メーカー従来品番07-2適合バイト35-2用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする