熱中症暑さ指数計(JIS準拠)SK-170GTに専用三脚が付いた「お得」なキャンペーン製品です。
三脚は人の高さに近い1500mm程度にセットが可能です。
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
体感温度(暑さ)を目で見て熱中症(
)の予防にお役立てください。
こんなところで活躍中:学校での体育や部活動、課外事業/屋内・屋外のスポーツイベントなど/高温環境での作業現場/道路、保線工事、農作業に
本器はJIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
【特長】
アラーム警報付:設定値(任意の WBGT 指数)になるとブザーでお知らせします。
HOLD 機能付です。また最高値(MAX)・最低値(MIN)の表示機能付です。
WBGT 指数の測定環境設定、またオートパワーオフ(約20分)機能付です。
持運び、保管に便利な ハードケース付
測定温度が輻射熱による影響を受けないように、近くにものがない場所で測定してください。