住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
05882694
品番
44592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
A40
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
31型
メーカー従来品番
31-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります