OX-600-00・AC 校正証明書付 【レンタル】簡易定置型酸素濃度計 OX-600-00・ACシリーズ レンタル 理研計器 05883986

OX-600-00・AC 校正証明書付 【レンタル】簡易定置型酸素濃度計 OX-600-00・ACシリーズ レンタル 理研計器 05883986
OX-600-00・AC 校正証明書付 【レンタル】簡易定置型酸素濃度計 OX-600-00・ACシリーズ レンタル 理研計器 05883986

【レンタル】簡易定置型酸素濃度計 OX-600-00・ACシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05883986
品番
OX-600-00・AC 校正証明書付
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
¥5,098

クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に!!
大きくて見やすい!3色に光るLCD画面表示
圧力補正機能付きによる気圧の影響による指示値の変動がありません
従来機種からの小型・軽量化・表示画面サイズ拡大、上下ボタンの追加により操作向上
JIST82012010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠
AC電源ケーブル3.2mが標準付属

注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする