ST-CPS22 建築用シャーペン SELECTED BY MARINTEC 05885630

建築用シャーペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05885630
品番
ST-CPS22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

【充実の建築用シャーペンセット】 本セットには、頑丈な建築用シャーペン3本、2.8mmの高品質な黒カラー芯18本、2.0mmメカニカルシャーペン3本、2.0mm替芯36本が含まれています。さらに、ロングノーズタイプのマーカーペン(赤黒黄)3本、金属製カーバイド刻印ペン1本、センターポンチ1本、シャープナー2個、スペアニードル1本、消しゴム1個、整理に便利なジッパー付き収納袋も付属。交換用シャープナーと4B消しゴムもセットに含まれており、これ一つで木工や建築作業を効率的にこなすことができます。
【シャープナー内蔵のプロ仕様建築用シャーペン】 建築用のロングニブマーカーペンは、45mmの長さと5.6mmの直径を持つ金属製先端で、狭い場所や深い穴へのマーキングがより簡単かつ正確に行えます。手の届きにくい場所でも調整の手間を軽減し、作業効率と正確さを向上させます。また、各ペンの上部にはネジ式のシャープナーが内蔵されており、常にシャープな状態で作業が可能です。
【深穴対応マーカーペン】 防水仕様のロングチップマーカーペンは、ガラス金属プラスチックなどの手の届きにくい素材にも明確にマーキングでき、通常の建築用シャーペンでは対応しにくい場面でも活躍します。多様な素材への対応力により、作業の幅が広がります。
【金属製メカニカルシャーペン】 2.0mmの製図用メカニカルシャーペンは、筆記や図面作成に最適で、エンジニアリングや建築図面の心強い相棒です。滑りにくい金属グリップとバランスの取れた重量感があり、全金属製ボディは耐久性と高級感を兼ね備えています。多彩なカラー芯により、用途ごとに使い分けることができ、図面の識別性も向上します。
【多機能建築用ツールセット】 カーバイド刻印ペンとセンターポンチは、金属タイルガラスセラミック木材など、硬い表面への精密な刻印やセンタリングに最適です。スプリング式センターポンチは片手でも操作可能で、正確な穴あけ位置決めを簡単に行えます。さらに、4B消しゴムも付属しており、細かい修正もスムーズに対応可能です。
【携帯に便利な収納ポーチ付き】 STAGEEKの建築用シャーペンセットには、防水性と耐久性に優れたジッパー付き収納ポーチが付属。スムーズな開閉で道具の出し入れが簡単にでき、コンパクトな設計は現場での持ち運びにも最適です。木工職人、DIY愛好家、建築学生、プロの作業員など、幅広い方におすすめの実用的なセットで、ギフトとしても喜ばれること間違いなしです。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする