住友電工ハードメタル
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1本
幅(mm)
16
注文コード
05887707
品番
51-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
ST20E
形状
右勝手内径ねじ切り用
JIS規格
51型
メーカー従来品番
51-2