曜日別特売
APMT103504PDER-H ACZ330 チップ APMT-PDER-H 住友電工ハードメタル 05888145

チップ APMT-PDER-H

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質ACZ330
コーナーR(mm)0.4
コーナー半径(mm)0.4
内容量1箱(10個)注文コード05888145品番APMT103504PDER-H ACZ330
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質ACZ330形状平行四辺形85°等級準並級厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15寸法R(mm)0.4メーカー従来品番APMT103504PDER-HコーナーR(mm)0.4切込み角度(°)85穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする