住友電工ハードメタル
チップ APMT-PDER-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ACZ310
ACZ330
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05888154
品番
APMT103504PDER-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります