チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード05889107品番CCGT090301N-SC(T12A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ用、ファインボーリング用。高い耐摩耗性と靭性のバランスに優れたサーメット。

材質T12A形状菱形80°厚さ(mm)3.18等級G級切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし逃げ角(度)7°ポジティブ内接円(mm)9.525ノーズ半径r(mm)0.1ブレーカポッキータイプ、軽切削用。メーカー従来品番CCGM32XEFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする