ユニパックマーク MARK-F 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(55パック×100枚)
内容量1ケース(55パック×100枚)注文コード05889130品番249249
販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

ユニパックに文字の書ける白ベタの印刷がついています。

厚さ(mm)
t0.04
寸法(長さL×幅W)(mm)
チャック下:170×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする