曜日別特売

ユニパック F-4 100入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(55パック×100枚)
内容量1ケース(55パック×100枚)注文コード05889261品番F-4 248884
販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

セイニチチャック付きポリエチレン袋の元祖!
開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在、いつでも間に合う規格品の定番です。
文房具、日用雑貨、食品、医薬品、繊維製品などご利用方法はアイデアしだいです。

材質
PE
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
チャック下:170×120×0.04
耐熱温度(℃)
-30~+60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする