- 用途
- 低濃度の有毒ガスの発生する作業用。(対象ガスに適応した吸収缶を使用)
- トラスコ品番
- 388-0800
- 適合機種
- GM34T、GM76-S、GM76DS、GM70D、GM28S、GM185C
- 材質
- 活性炭、ブリキ、ポリエチレン
- 区分
- 国家検定区分:直結式小型
- 破過時間
- 160/190 分
- 国家検定合格番号
- TN156/JIS T 8152
- 対象ガス
- 有機ガス/酸性ガス
- 最高許容透過濃度(ppm)
- 46147
- 試験濃度(%)
- 0.03/0.03
- 規格値(分以上)
- 50/80
- 試験ガス
- シクロヘキサン/塩化水素