曜日別特売

チップ CSNB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質A30N
内容量1箱(10個)注文コード05889642品番CSNB43M A30N
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。

切刃長さ(mm)12.7(±0.07)材質A30N形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)メーカー従来品番CSNB43M
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする