住友電工ハードメタル
チップ MDMM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
厚さ(mm)
3.18(±0.1)
3.18(±0.1)
3.97(±0.1)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05897385
品番
MDMM52R T250A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質
T250A
厚さ(mm)
3.18(±0.1)
形状
菱形頂角86°
R
0.8
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
MDMM52R
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります