チップ MDMT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05897446
品番
MDMT3T2E A30N
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。

材質
A30N
形状
菱形頂角86°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
MDMT3T2E
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする