住友電工ハードメタル
チップ MPMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
05898024
品番
MPMT432E A30N
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
菱形頂角86°
逃げ角(度)
11
メーカー従来品番
MPMT432E
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面