住友電工ハードメタル
チップ QPMT-PPEN-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
ACZ310
ACZ330
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05898706
品番
QPMT10T335PPEN-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面