住友電工ハードメタル
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
05899257
品番
RCMX1606M0N-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
-
材質
AC700G
形状
円形
穴径(Φmm)
5.2
等級
M級
内接円直径(Φmm)
16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
粗切削用 全周型
メーカー従来品番
RCMX160600
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2