曜日別特売

チップ SDEX

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質A30N
切刃長さ(mm)12.7(±0.025)
厚さ(mm)3.18(±0.025)
内容量1箱(10個)注文コード05900081品番SDEX42MT A30N
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。

切刃長さ(mm)12.7(±0.025)材質A30N形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDEX42MT穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする