住友電工ハードメタル
チップ SDMA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
G10E
A30N
G10E
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900614
品番
SDMA322 G10E
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
メーカー従来品番
SDMA322
形状
正方形
R
0.8
寸法A(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
角度θ(°)
15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し