曜日別特売

チップ SEEN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード05900824品番SEEN42MT ACZ330
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ330形状正方形寸法A(mm)12.7(±0.025)寸法T(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)20メーカー従来品番SEEN42MT穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする